Startseite

VORTICE - VOR0000021622 ELECTRIC HEATER 1200 - 0000021622

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021622 ELECTRIC HEATER 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Ausführung Temperaturregler - ohne

  • Nenndurchmesser Kanal - 160 mm

  • Mit Überhitzungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300216225

Artikelnummer

VOR0000021622

Herstellernummer

0000021622

Hersteller

VOR

Ausführung:

rund

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Ausführung Temperaturregler:

ohne

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Breite:

161 mm

Störungsüberwachung:

nein

Länge:

400 mm

Höhe:

245 mm

Riscaldatore da installare nel sistema di ventilazione, sempre a valle del ventilatore, e/o dell’attenuatore di rumorosità/filtro dell’aria. Per ottimizzare il rendimento del riscaldatore è possibile, a mezzo di regolatori, modulare la potenza termica infunzione della temperatura desiderata nel locale. L’installazione deve essere effettuata sempre in spazi coperti, con temperatura ambiente tra -30°C +50°C, in aria libera, senza polveri, lanuggine ed impurità chimiche.