Startseite

VORTICE - VOR0000021473 MD-EPE D.150 2MT - 0000021473

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021473 MD-EPE D.150 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Nenndurchmesser Kanal - 150 mm

  • Ausführung - unisolierter Kanal

  • Anschluss 1 - Kanalende

  • Werkstoffgüte Kanal - Polyethylen (PE)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300214733

Artikelnummer

VOR0000021473

Herstellernummer

0000021473

Hersteller

VOR

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal:

150 mm

Ausführung:

unisolierter Kanal

Anschluss 1:

Kanalende

Werkstoffgüte Kanal:

Polyethylen (PE)

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz außen:

unbehandelt

Isolierstärke:

0 mm

Produktionsart:

nahtlos

Biegeverhalten:

starr

Perforierte Innenwand:

nein

Außenfarbe:

schwarz

Wandstärke Kanal:

16 mm

Anschluss 2:

Kanalende

Oberflächenschutz innen:

unbehandelt

Mit Aufschiebeprofil:

nein

Mit Aufschiebeklemme:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Arbeitslänge:

2000 mm

Canale rigido in EPE, sezione circolare. Lunghezza: 2 metri.