VORTICE - VOR0000019238 S&G DISPENSER - 0000019238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zeitabhängig
Nennspannung - 240 V
Steuerung - elektronisch
Leistungsaufnahme - 6 VA
Falschgeldrückgabe - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300192383
Artikelnummer
VOR0000019238
Herstellernummer
0000019238
Hersteller
VOR
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
240 V
Steuerung:
elektronisch
Leistungsaufnahme:
6 VA
Falschgeldrückgabe:
nein
Höhe:
257 mm
Breite:
181 mm
Tiefe:
91 mm
Gettoniera, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000019238 - S G DISPENSER


