Startseite

VORTICE - VOR0000019229 OPTIMAL DRY A - 0000019229

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Anschlussleistung Lüfter - 65...65 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300919645

Artikelnummer

VOR0000019229

Herstellernummer

0000019229

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IPX4

Anschlussleistung Lüfter:

65...65 W

Betriebsgeräusch:

61.4 dB

Luftdurchsatz:

170 m³/h

Schutzklasse:

II

Höhe:

319 mm

Breite:

253 mm

Tiefe:

135 mm

Gewicht:

2.6 kg

• Automatismo di accensione.• Dotato di un dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la possibilità di regolare il campo d'azione dei rilevatori mediante "trimmer"interno al prodotto.• Non ingiallisce.• Massimasicurezza.• Particolarmente silenzioso.