Startseite

VORTICE - VOR0000019227 OPTIMAL DRY R A - 0000019227

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Heizelement - 0...2000 W

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IPX4

Packung

  • 2 ST

EAN

8010300192277

Artikelnummer

VOR0000019227

Herstellernummer

0000019227

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Heizelement:

0...2000 W

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IPX4

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

0...65 W

Betriebsgeräusch:

61.4 dB

Luftdurchsatz:

170 m³/h

Schutzklasse:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

320 mm

Breite:

321 mm

Tiefe:

130 mm

Gewicht:

2.6 kg

Schutz gegen Vandalismus:

ja

• La struttura esterna è realizzata in una resina termoindurente con indice di resistenza molto elevato che rende i prodotti affidabili per essere inseriti in discoteche e alberghi.• Non teme gli urti e le forti sollecitazioni.• E' antigraffio e non subisce danni da bruciature di sigarette.• Design unico e asimmetrico.• Installazione e manutenzione più facili.• Isolamento elettrico antispuzzo.• Non ingialliscono.• Nuova scheda elettronica.• Filtro antipolvere.• Particolarmente silenziosi.• Massima sicurezza.• Automatismo di accensione.