Startseite

VORTICE - VOR0000019226 OPTIMAL DRY - 0000019226

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Heizelement - 0...2000 W

  • Betätigungsart - Taster

  • Schutzart (IP) - IPX4

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300192260

Artikelnummer

VOR0000019226

Herstellernummer

0000019226

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Heizelement:

0...2000 W

Betätigungsart:

Taster

Schutzart (IP):

IPX4

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

0...65 W

Betriebsgeräusch:

61.4 dB

Luftdurchsatz:

170 m³/h

Schutzklasse:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

319 mm

Breite:

253 mm

Tiefe:

135 mm

Gewicht:

2.6 kg

Schutz gegen Vandalismus:

ja

• Accensione manuale.Si attiva premendo l'apposito pulsante.Il tempo di funzionamento dell'aria è programmabile da 20 a 60 secondi.• Installazione e manutenzione più facili.• Isolamento elettrico antispruzzo.• Non ingillisce.• Nuova scheda elettronica.• Filtro antipolvere.• Particolarmente silezioso.• Massima sicurezza.