Startseite

VORTICE - VOR0000019218 OPTIMAL DRY A ORO BIANCO - 0000019218

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000019218 OPTIMAL DRY A ORO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Farbe - Silber

  • Anschlussleistung Heizelement - 0...2000 W

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IPX4

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300192185

Artikelnummer

VOR0000019218

Herstellernummer

0000019218

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Farbe:

Silber

Anschlussleistung Heizelement:

0...2000 W

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IPX4

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

0...65 W

Betriebsgeräusch:

61.4 dB

Luftdurchsatz:

170 m³/h

Schutzklasse:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

319 mm

Breite:

253 mm

Tiefe:

220 mm

Gewicht:

2.6 kg

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Asciugamani automatici e manuali