Startseite

VORTICE - VOR0000017184 LINEO 100 Q T - 0000017184

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000017184 LINEO 100 Q T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 200 m³/h

  • Nennleistung - 0.07 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Richtung - axial

Packung

  • 4 ST

EAN

8010300171845

Artikelnummer

VOR0000017184

Herstellernummer

0000017184

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

200 m³/h

Nennleistung:

0.07 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Richtung:

axial

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kanalbreite:

100 mm

Kanalhöhe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP44

Gewicht:

1250 g

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi da condottoGli apparecchi della serie LINEO sono azionati da motori ad induzione a 3 velocità, utili al raggiungimento dell’ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. È altresì prevista la possibilitàdi regolazione delle velocità mediante uno dei dispositivi VORTICE forniti in opzione.