Startseite

VORTICE - VOR0000015125 RF-EU M70 4P - 0000015125

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000015125 RF-EU M70 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 6700 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300151250

Artikelnummer

VOR0000015125

Herstellernummer

0000015125

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

6700 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Nennleistung:

906 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

250 mm

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Schutzart (IP):

IP54

Abluftrichtung:

horizontal

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale