VORTICE - VOR0000012055 CA WE D HABITAT 125 ES - 0000012055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 360 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300120553
Artikelnummer
VOR0000012055
Herstellernummer
0000012055
Hersteller
VOR
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
360 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
125 mm
Schutzart (IP):
IPX5
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
radial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


