Startseite

VORTICE - VOR0000011968 VORT PRESS 110 LL T - 0000011968

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 110 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010300119687

Artikelnummer

VOR0000011968

Herstellernummer

0000011968

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

110 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Per ventilare in modo continuo o intensivo medi o grandi locali domestici o commerciali anche umidi.Modello con timer. Timer “intelligente” accesa la luce, l’apparecchio inizia a funzionare dopo circa 40”; spenta la luce, l’apparecchio continua a funzionare alla minima velocità da 30” a 30’ (regolabile) Motore dotato di cuscinetti a sfera (durata garantita di 30.000 ore di funzionamento continuo senza problemi meccanici) e di protettore termico. Doppia velocità. Dati e prestazioni sono certificate da IMQcon Etichetta Informativa. Doppio involucro, motore-ventola su supporti motore e speciale guarnizione anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Apparecchi costruiti in conformità alle norme EN 60335-2-80, con protezione IPX4 e CEI EN 60529.