Startseite

VORTICE - VOR0000011903 VORT NOTUS - 0000011903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 42 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300119038

Artikelnummer

VOR0000011903

Herstellernummer

0000011903

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

42 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Progettazione pensata per il funzionamento continuativo.• Involucro motore in polipropilene autoestinguente (V0)• Motore EC brushless ad alta efficienza e controllo elettronico.• Alberi motore montati su cuscinettia sfere.• Flangia, griglia e pannelo anteriore in resina ABS per unire un'elevata resistenza agli urti alla pregevole finitura estetica.• 3 livelli di prestazioni a portata costante.• Controllo a portata costante che garantisce il mantenimento delle prestazioni nominali in ogni situazione.• Isolamento: Cl.II