Startseite

VIVALDI SRL - VILGIADA20TF VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA20TF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Musikbelastbarkeit - 15 W

  • Frequenz - 50...20000 Hz

  • Höhe - 362 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272182439

Artikelnummer

VILGIADA20TF

Herstellernummer

GIADA20TF

Hersteller

VIL

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Musikbelastbarkeit:

15 W

Frequenz:

50...20000 Hz

Höhe:

362 mm

Breite:

242 mm

Tiefe:

110 mm

Vivaldi Ulisse GIADA20TF, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 20,5 cm - Tweeter da 3,2 cm a cupola, in seta, magnete neodimio. Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak. Tensione trasformatore 100V. Risposta in frequenza 50-20000Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 242x362x110 mm. Foro da incasso (LxH) 220x340 mm. Peso 2 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA20TF.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR3PLUS