Startseite

VIMAR SPA - VIWZE03/1 Cremagliera in nylon 500kg 1pz da 1m - ZE03/1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWZE03/1 Cremagliera in nylon 500kg 1pz da 1m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8013406284518

Artikelnummer

VIWZE03/1

Herstellernummer

ZE03/1

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

sonstige

Cremagliera rettangolare in nylon con anima di acciaio, modulo 4, per cancelli scorrevoli max 500 kg, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti di fissaggio