Startseite

VIMAR SPA - VIWV72105 Coperchio IP55 per V70005 - V72105

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV72105 Coperchio IP55 per V70005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 128 mm

  • Länge - 153 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352590304

Artikelnummer

VIWV72105

Herstellernummer

V72105

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

128 mm

Länge:

153 mm

Breite:

179 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

154 mm

Tiefe:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Coperchio IP55 per scatola V70005, bianco