VIMAR SPA - VIWV71543 Staffa per scatola incasso V71303.AU - V71543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtungsflansch
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
10 ST
EAN
8007352706996
Artikelnummer
VIWV71543
Herstellernummer
V71543
Hersteller
VIW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtungsflansch
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Staffa per fissaggio a parete di fondo della scatola portafrutto 3 moduli V71303.AU per l’installazione su pareti esterne da rivestire con cappotto isolante (da 80mm, 100 mm, 120 mm o 140 mm) e su pareti leggere interne (75 mm e 100 mm)