VIMAR SPA - VIWV50436 Centralino parete 36M IP40 +PT grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352152656
Artikelnummer
VIWV50436
Herstellernummer
V50436
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
255 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
450 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
100 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
99 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
EMV-Ausführung:
nein



