VIMAR SPA - VIWR01846 Interfaccia app. emergenza con By-me - R01846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8007352617766
Artikelnummer
VIWR01846
Herstellernummer
R01846
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20


