Startseite

VIMAR SPA - VIWK41604 Kit Patavium 2F+ audio 4 pulsanti ottone - K41604

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK41604 Kit Patavium 2F+ audio 4 pulsanti ottone

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Außenstation - Gold

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406310330

Artikelnummer

VIWK41604

Herstellernummer

K41604

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Farbe der Außenstation:

Gold

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Unterputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

sonstige

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con 4 pulsanti 41604, 1 unità elettronica audio 13F3.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110