VIMAR SPA - VIWEV45S40 Motore tubolare 230V~ tapparelle 40kg - EV45S40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Elektronische Laufwegüberwachung - nein
Max. Rollladengewicht - 40 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 494 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Automazioni
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352668362
Artikelnummer
VIWEV45S40
Herstellernummer
EV45S40
Hersteller
VIW
Außendurchmesser:
45 mm
Elektronische Laufwegüberwachung:
nein
Max. Rollladengewicht:
40 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
494 mm
Drehmoment:
20 Nm
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Backjump:
nein
Elektronische Hinderniserkennung:
nein
Mit Mitnehmer:
ja
Mit Adapter für Welle:
ja