Startseite

VIMAR SPA - VIWESM3.1 Attuatore ACTO 500A scorrev. 230V 500kg - ESM3.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWESM3.1 Attuatore ACTO 500A scorrev. 230V 500kg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - nein

  • Max. Tür-/Torgewicht - 500 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

  • Frequenz des Funkempfängers - 433 MHz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352665194

Artikelnummer

VIWESM3.1

Herstellernummer

ESM3.1

Hersteller

VIW

Mit Handsender:

nein

Max. Tür-/Torgewicht:

500 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Motorsteuerung:

ja

ACTO 500A attuatore elettromeccanico irreversibile 230 V~ per cancelli scorrevoli fino a 500 kg, uso residenziale e condominiale, scheda elettronica di comando, ricevitore radio 433 MHz, finecorsa elettromeccanici, trasformatore, completo di piastra di fissaggio