Startseite

VIMAR SPA - VIWEK06 Kit EKKO 300D lineare 24V 3m 300kg - EK06

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWEK06 Kit EKKO 300D lineare 24V 3m 300kg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Endabschaltung - interne Endschalter

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406227911

Artikelnummer

VIWEK06

Herstellernummer

EK06

Hersteller

VIW

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Kit EKKO 300D per cancelli battenti con anta fino a 3 m 300 kg. Contiene: 2 EAM2 attuatore EKKO 300D elettromeccanico lineare irreversibile 24 V, 1 ECA5 centrale di comando 24 V a trimmer e dip-switch, 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata, 1 ETR5 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA3 coppia di fotocellule, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico