VIMAR SPA - VIWEK03 Kit ACTO 500A scorrevoli 230V 500kg - EK03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 500 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Funkempfänger - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Automazioni
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406227881
Artikelnummer
VIWEK03
Herstellernummer
EK03
Hersteller
VIW
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
500 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Funkempfänger:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja
Kit ACTO 500A per cancelli scorrevoli fino a 500 kg. Contiene: 1 ESM3 attuatore ACTO 500A elettromeccanico irreversibile 230 V, 1 ELA6 lampeggiante LED 120/230 V con antenna integrata, 1 ETR5 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA3 coppia difotocellule, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico, 1 ZX76 piastra di fissaggio