VIMAR SPA - VIWEIM2.24 HIDDY 350D attuatore interrato 24V 3,5m - EIM2.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg
Endabschaltung - Toranschlag
Stromart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Automazioni
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406305145
Artikelnummer
VIWEIM2.24
Herstellernummer
EIM2.24
Hersteller
VIW
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Endabschaltung:
Toranschlag
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Schlüsseltaster:
nein
Mit Funkempfänger:
nein