Startseite

VIMAR SPA - VIWEIM1 ATTUATORE HIDDY 200D INTER. 24V 2M 200KG - EIM1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg

  • Endabschaltung - interne Endschalter

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406228192

Artikelnummer

VIWEIM1

Herstellernummer

EIM1

Hersteller

VIW

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

200 kg

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Softlauf:

ja

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Mit Schlüsseltaster:

nein

Mit Funkempfänger:

nein

HIDDY 200D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 V interrato per cancelli a battente con anta fino 2 m e 200 kg, uso residenziale, encoder magnetico, fornito con 2 m di cavo