Startseite

VIMAR SPA - VIWEAM2 EKKO 300D attuatore lineare 24V 3m 300kg - EAM2

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWEAM2 EKKO 300D attuatore lineare 24V 3m 300kg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Endabschaltung - interne Endschalter

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406228130

Artikelnummer

VIWEAM2

Herstellernummer

EAM2

Hersteller

VIW

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Softlauf:

ja

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

nein

Mit Funkempfänger:

nein

EKKO 300D attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3 m 300 kg per uso residenziale e condominiale. Completo di staffe di fissaggio e motore con encoder magnetico