Startseite

VIMAR SPA - VIW938A Alimentatore citofonia Sound System 230V - 938A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW938A Alimentatore citofonia Sound System 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 15 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406134998

Artikelnummer

VIW938A

Herstellernummer

938A

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

15 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

115 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

65 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, funzione chiamata in targa, con triplo generatore di nota per chiamate dalla targa esterna, fuori porta e intercomunicanti, per unità elettroniche 0930/000.04 e930A, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm