Startseite

VIMAR SPA - VIW7559/M Kit video DueFiliPlus m/bif. Tab vivav. - 7559/M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW7559/M Kit video DueFiliPlus m/bif. Tab vivav.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352686922

Artikelnummer

VIW7559/M

Herstellernummer

7559/M

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale:

109.2 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

43 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kit videocitofonico vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 da incasso o da parete inalluminio anodizzato (13K1) con 1 pulsante supplementare (R131), 1 unità elettronica audio/video (13F2), 1videocitofono vivavoce Tab Free con display a colori 4,3” da parete (7559) bianco, 1 alimentatore (6922.1)