Startseite

VIMAR SPA - VIW732H.E.100 2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 100m - 732H.E.100

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW732H.E.100 2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 100m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - blau

Packung

  • 100 M

Produktserien

EAN

8013406301192

Artikelnummer

VIW732H.E.100

Herstellernummer

732H.E.100

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

blau

Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm2, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m