VIMAR SPA - VIW6942 Alimentatore citofonia Digibus 230V - 6942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Montageart - sonstige
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Stromart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406131454
Artikelnummer
VIW6942
Herstellernummer
6942
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
135 mm
Breite:
208 mm
Tiefe:
72 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
200
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein