Startseite

VIMAR SPA - VIW6923 Alimentatore Due Fili Plus 230V supplem. - 6923

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW6923 Alimentatore Due Fili Plus 230V supplem.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 28 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352685628

Artikelnummer

VIW6923

Herstellernummer

6923

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

28 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

115 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

65 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Alimentatore supplementare per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm