Startseite

VIMAR SPA - VIW6624 Videocitofono incasso Digibus bianco - 6624

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Unterputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406208811

Artikelnummer

VIW6624

Herstellernummer

6624

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Unterputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Breite:

141 mm

Höhe:

139 mm

Tiefe:

59 mm

Videocitofono vivavoce bicanale da incasso per sistema Digibus con schermo a colori TFT LCD 3,5 in, brandeggiabile verticalmente, 8 tasti, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, installazione in scatola 6149, bianco