VIMAR SPA - VIW6351 Videocitofono Giotto col. SoundS. bianco - 6351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Freisprechen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406219947
Artikelnummer
VIW6351
Herstellernummer
6351
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Freisprechen:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Breite:
204 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
74 mm
Videocitofono da parete per Sound System con schermo a colori 3,5 in, collegamento con cavo coassiale, staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche e tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), regolazione delvolume di chiamata per 3 livelli ed esclusione della chiamata con indicazione su LED rosso, LED verde per indicazione di porta aperta, bianco



