Startseite

VIMAR SPA - VIW46XVR.ES04 XVR AHD 4 canali 5Mpx Lite HDD 1TB - 46XVR.ES04

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46XVR.ES04 XVR AHD 4 canali 5Mpx Lite HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352708501

Artikelnummer

VIW46XVR.ES04

Herstellernummer

46XVR.ES04

Hersteller

VIW

Art der Aufzeichnung:

analog

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Speicherkapazität je Festplatte:

1 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Max. Übertragungsrate:

100 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

4

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

248 mm

Gerätebauart:

Desktop

Unterstützt RAID 6:

nein

Unterstützt RAID 10:

nein

DVR Ibrido a 4 canali AHD/CVBS compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Pentaplex, H.264 e H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 5 Mpx (5Mpx Lite@10fps, 4 Mpx Lite, 1080p@12,5 fps, 1080p Lite, 720p, WD1 @25 fps) e IP fino a5 Mpx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA e HDMI fino a Full HD, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255×222×42 mm