VIMAR SPA - VIW46NVR.32N NVR 32Ch 12Mpx H.265s HDD 2TB NDAA - 46NVR.32N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 32
Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB
Anzahl der LAN-Ports - 2
Max. PoE-Leistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8007352763586
Artikelnummer
VIW46NVR.32N
Herstellernummer
46NVR.32N
Hersteller
VIW
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
32
Speicherkapazität je Festplatte:
2 TB
Anzahl der LAN-Ports:
2
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Max. Übertragungsrate:
1000 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
32
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
268 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
380 mm
Gerätebauart:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Unterstützt RAID 6:
nein
Unterstützt RAID 10:
nein