Startseite

VIMAR SPA - VIW46554.036E Kit AHD 4 canali 2 x Tlc Bullet FF 5Mpx - 46554.036E

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46554.036E Kit AHD 4 canali 2 x Tlc Bullet FF 5Mpx

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Bauform - Bullet-Form

  • Übertragungstechnik - sonstige

  • Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium - 1000 GB

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352722385

Artikelnummer

VIW46554.036E

Herstellernummer

46554.036E

Hersteller

VIW

Anzahl der Kameras:

2

Bildsystem:

PAL

Bauform:

Bullet-Form

Übertragungstechnik:

sonstige

Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:

1000 GB

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung Kamera:

Standard (fest)

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Unterputz/Einbau:

nein

Geeignet für Innenräume:

nein

Multi-Imager-Kamera:

nein

Wärmebildkamera:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Schutzart (IP) Kamera:

IP66

Kabelgebundene Kameraverbindung:

ja

Drahtlose Kameraverbindung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Steckverbindertyp:

sonstige

Interne Speicherkapazität der Kamera:

0 GB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 4+2 canali AHD/IP compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES04), 2 bullet AHD 5Mpx ottica fissa 3,6 mm, D&N con filtro IR meccanico (cod. 4651.036ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (cod. 46927.001)