VIMAR SPA - VIW4651.036ES Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 3,6mm - 4651.036ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Übertragung - Koax
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 0...3.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352717480
Artikelnummer
VIW4651.036ES
Herstellernummer
4651.036ES
Hersteller
VIW
Ausführung:
Standard (fest)
Übertragung:
Koax
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
0...3.6 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
0...79 °
Leistungsaufnahme:
4.8 W
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
7000 mm
Höhe:
84 mm
Breite:
7000 mm
Tiefe:
167 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
sonstige
ONVIF-konform:
nein