VIMAR SPA - VIW41017 Lettore a transponder - 41017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - weiß
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406281906
Artikelnummer
VIW41017
Herstellernummer
41017
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
weiß
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
41.9 mm



