Startseite

VIMAR SPA - VIW30478.C Sonda di temperatura domotica canapa - 30478.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30478.C Sonda di temperatura domotica canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352691124

Artikelnummer

VIW30478.C

Herstellernummer

30478.C

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

beige

Sensor extern:

ja

Messbereich:

0...40 °C

Mit Display:

nein

Differenzwert:

0.1...1 K

Temperatur ablesbar:

nein

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

22.3 mm

Höhe:

52.8 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

7032

Tiefe:

49.7 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), canapa