Startseite

VIMAR SPA - VIW30302.01C Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. canapa - 30302.01C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30302.01C Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - TWIN-Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352689817

Artikelnummer

VIW30302.01C

Herstellernummer

30302.01C

Hersteller

VIW

Ausführung:

TWIN-Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

1 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

beige

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

2230 mm

Gerätehöhe:

5280 mm

Gerätetiefe:

3920 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, canapa - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)