VIMAR SPA - VIW30300.01G Presa TV-RD-SAT diretta nero - 30300.01G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352677388
Artikelnummer
VIW30300.01G
Herstellernummer
30300.01G
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.1 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
2230 mm
Gerätehöhe:
5280 mm
Gerätetiefe:
3210 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A


