VIMAR SPA - VIW30135.C Dimmer univers. stand alone 230V canapa - 30135.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal und LED Retrofit
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352713680
Artikelnummer
VIW30135.C
Herstellernummer
30135.C
Hersteller
VIW
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal und LED Retrofit
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
230...230.01 V
Farbe:
beige
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
40...400 W
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Nennleistung kapazitive Last:
40...300 VA
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...50.01 Hz
Steuerspannung:
230...230.01 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
40...300 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
48.7 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Aderquerschnitt:
0...250 mm²
Gerätebreite:
22.2 mm
Gerätehöhe:
52.7 mm


