Startseite

VIMAR SPA - VIW22751.82 Due tasti Flat neutri illum. oro - 22751.82

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22751.82 Due tasti Flat neutri illum. oro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352620957

Artikelnummer

VIW22751.82

Herstellernummer

22751.82

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Polzahl:

2

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Gold

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Gerätetiefe:

8.25 mm

Transparent:

nein

Gerätehöhe:

15 mm

Due tasti Flat intercambiabili, neutri illuminabili, oro