Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW20375.N RONZATORE 12V 50-60HZ NEXT - 20375.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352287389

Artikelnummer

VIW20375.N

Herstellernummer

20375.N

Hersteller

VIW

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.67 A

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz. Colore: Next.