VIMAR SPA - VIW19496.B By-alarm sirena da interno bianco - 19496.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 77 dB
Tonart - sonstige
Stromart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352548695
Artikelnummer
VIW19496.B
Herstellernummer
19496.B
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
77 dB
Tonart:
sonstige
Stromart:
DC
Montageart:
Unterputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Stromaufnahme:
0.11 A
Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, bianco - 3 moduli.


