VIMAR SPA - VIW19465.M Interruttore a badge verticale Metal - 19465.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 67.5 mm
Höhe - 49 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352594883
Artikelnummer
VIW19465.M
Herstellernummer
19465.M
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67.5 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
56.8 mm
Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), Metal - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)