VIMAR SPA - VIW19387.R Spia prismatica rosso - 19387.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Fassung - E10
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352436749
Artikelnummer
VIW19387.R
Herstellernummer
19387.R
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
E10
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Farbe:
grau
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
3 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
3001
Transparent:
nein


