Startseite

VIMAR SPA - VIW19384 Lampada emergenza LED 3M 120-230V - 19384

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352436640

Artikelnummer

VIW19384

Herstellernummer

19384

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora, grigio - 3 moduli