Startseite

VIMAR SPA - VIW19339.16.M Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP Metal - 19339.16.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19339.16.M Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352597723

Artikelnummer

VIW19339.16.M

Herstellernummer

19339.16.M

Hersteller

VIW

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

23...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

sonstige

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Metal