VIMAR SPA - VIW19329 Presa RJ11 speciale per BUS grigio - 19329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Aufputzmontage - nein
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8007352450868
Artikelnummer
VIW19329
Herstellernummer
19329
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
Schraube
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätehöhe:
49 mm



